天吊り金具 横2面タイプ 小型ディスプレイ用

天吊り金具 横2面タイプ 小型ディスプレイ用 - オーロラ

27インチクラスの小型ディスプレイ対応
1本のパイプで2面設置

セット内容FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ質量(kg)5.7取付方式VESA 75×75/100×100mm傾斜角度(°)0~25(ディスプレイ/フリー調整)対応インチサイズ~27インチ搭載可能質量(kg)~12(2台)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74103409FH-10MR2 Sブラック400mm
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74103418FH-10MR2 Aブラック600mm
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74103427FH-10MR2 Bブラック800mm
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74103436FH-10MR2 Cブラック1000mm
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74103445FH-10MR2 Dブラック1200mm
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74103454FH-10MR2 Eブラック1400mm
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74103463FH-101MR2 Sホワイト400mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74103479FH-101MR2 Aホワイト600mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74103488FH-101MR2 Bホワイト800mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74103497FH-101MR2 Cホワイト1000mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74103506FH-101MR2 Dホワイト1200mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74103515FH-101MR2 Eホワイト1400mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする