Bluetooth搭載FMトランスミッター

Bluetooth搭載FMトランスミッター - audio-technicaBluetooth搭載FMトランスミッター - audio-technicaBluetooth搭載FMトランスミッター - audio-technica

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。
ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。
最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。
スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。
141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。
エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。
アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。
アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約48(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く)端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)Bluetooth対応変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個
注意
※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。
※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。
※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104258AT-FMR3BT BKブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
74104267AT-FMR3BT RDレッド
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
74104276AT-FMR3BT SVシルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする