曜日別特売

TCワンポールテント インナーメッシュ付き

TCワンポールテント インナーメッシュ付き - YAMAZEN(山善)TCワンポールテント インナーメッシュ付き - YAMAZEN(山善)TCワンポールテント インナーメッシュ付き - YAMAZEN(山善)TCワンポールテント インナーメッシュ付き - YAMAZEN(山善)TCワンポールテント インナーメッシュ付き - YAMAZEN(山善)TCワンポールテント インナーメッシュ付き - YAMAZEN(山善)TCワンポールテント インナーメッシュ付き - YAMAZEN(山善)TCワンポールテント インナーメッシュ付き - YAMAZEN(山善)

ソロキャンプに最適なワンポールテント。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
火の粉にも強いコットン混紡生地。
通気性が抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
効率の良く使用できるスクウェアフロア。

用途パップテント/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用 TC素材 TCセット内容フライシート×1、インナーテント×1、センターポール×1、フライポール×1、ペグ×13、ガイドロープ×6、ハンマー×1、キャリーバッグ×1材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)質量(kg)5.5ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2400×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×150内容量1個
取扱説明書:(0.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74104364TOP-240(TBE)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンポールテント 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする