SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V

SEAFLO シリーズ06 1100GPH オートビルジポンプ 12V - SEAFLO(シーフロ)

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。

電源(V)DC12/6.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)4158(1100GPH)適合ホース1-1/8"(28.5mm)内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105816SFBP1-G1100-06
7,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする