曜日別特売

SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ

SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ - SEAFLO(シーフロ)

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。

形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水圧60psiポート1/2"(13mm)内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源(V)
水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74105895SFDP1-030-060-51NEW-12/8A11.2(3.0GPM)
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
74105904SFDP1-040-060-51NEW-12/11A15(4.0GPM)
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
74105913SFDP1-050-060-51NEW-12/15A18.9(5.0GPM)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
74105938SFDP2-040-060-51NEW-24/6A15(4.0GPM)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
74105947SFDP2-050-060-51NEW-24/8A18.9(5.0GPM)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
72189060SFDP2-040-060-51NEW【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)24/6A15(4.0GPM)
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする