ハンドビルジポンプ

ハンドビルジポンプ - SEAFLO(シーフロ)ハンドビルジポンプ - SEAFLO(シーフロ)ハンドビルジポンプ - SEAFLO(シーフロ)
(2件のレビュー)

ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。
電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。
1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。
排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。
手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。
場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。
また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。

材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM内容量1個
注意
※ポンプの先端が入らない部分では使用することができません。
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース口径(Φmm)
質量(kg)
長さ(mm)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106008SFPH-H1260-01340.52629(ハンドル最大)1260
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
74106017SFPH-H810-01250.22410(ハンドル最大)810
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74106017
2022-02-03
用途: ボートの排水

本体と付属ホースの径が合わない。
少し違うくらいならバンドで締めればよいが、そんなレベルではない。
ホースだけ別に購入しないといけない。
メーカーはどういうつもりでこのホースを付属したのでしょうか。

4が参考にしています
対象商品 : 74106017
2022-02-13
用途: ビルジの排水

付属しているホースの径が合わない。ホースを追加で購入する必要がある。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする