SEAFLO ポータブルトイレ 10L

SEAFLO ポータブルトイレ 10L - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ポータブルトイレ 10L - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ポータブルトイレ 10L - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ポータブルトイレ 10L - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ポータブルトイレ 10L - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ポータブルトイレ 10L - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ポータブルトイレ 10L - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ポータブルトイレ 10L - SEAFLO(シーフロ)

取り外しや設置が簡単な、水洗式のコンパクトポータブルトイレです。
手動ポンプで蓄圧するだけで水が流れます。
ボート用やキャンプ用としてではなくご自宅で使用したり、介護用として使用することもできる水洗式携帯トイレです。
洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに分かれており、上部の清水タンクに水を入れ、使用後に水を流すことで便器内を清潔に保つことができます。
また、清水と共に汚水タンクに汚水が貯まると、便器部分と汚水タンク部分は外すことができるため、簡単に汚水を捨てることができます。

材質ABSプラスチックタンク容量(L)(清水)13、(汚物用)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×354×313内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106105SFPT-10-01
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする