曜日別特売

SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット

SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット - SEAFLO(シーフロ)

シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。
このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。

形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)18.9(5.0GPM)水圧70psiポート1/2"(13mm)内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106184SFWP1-050-070-51DC12/17A
26,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
74106193SFWP2-050-070-51DC24/9.0A
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする