曜日別特売

ロッドホルダー アルミ ブロンズコート

ロッドホルダー アルミ ブロンズコート - トップウォーターロッドホルダー アルミ ブロンズコート - トップウォーターロッドホルダー アルミ ブロンズコート - トップウォーターロッドホルダー アルミ ブロンズコート - トップウォーターロッドホルダー アルミ ブロンズコート - トップウォーター
(1件のレビュー)

高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。
カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。
スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。
水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。

内径(Φmm)45間隔(mm)(ホルダー)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106227-4連ホルダー420×150
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
74106236-5連ホルダー540×150
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74106227
2023-05-30
用途: 塗装なしよりも外観に重高感あり
製造業

塗装なし品よりも、重量は少し重いですが外観に重高感があり、購入しました。船に使うのでアルミの白錆は出難いと期待しております。塗装なし品もあるので、これから船で暴露試験ですね。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする