クランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド

クランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド - トップウォータークランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド - トップウォータークランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド - トップウォータークランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド - トップウォータークランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド - トップウォータークランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド - トップウォータークランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド - トップウォータークランプオンシングルロッドホルダー プレミアム ワイド - トップウォーター

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。
モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。
ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材。50lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。
ロッドスタンドとしても利用できます。
こちらはワイドサイズ版で最大46mmの径までのパイプクランプに取付が可能となりました。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあり、このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。
これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)
取り付けは2ケ所による固定で、角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
土台のネジを少し緩めると角度調節がスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。

長さ(mm)260内径(Φmm)(ホルダー)40外径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)30~46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106245-
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする