曜日別特売

防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー

防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー - 塚本無線

548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能
映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ2台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最大HDD容量 8TB搭載可能
最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1952で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属

解像度
1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
質量(kg)約0.75(HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]信号形式AHD・アナログRoHS指令(10物質対応)対応音声入力2フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画内容量1個
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
HDD
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106394WTW-DA105G-2TBDC12V / 最大36W2TB2TB
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74106403WTW-DA105G-4TBDC12V / 最大48W4TB4TB
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74106419WTW-DA105G-8TBDC12V / 最大48W8TB8TB
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする