亀ソーラー3Plus 防犯カメラ ワイヤレス ソーラー 屋外 Wi-Fi対応 監視カメラ

亀ソーラー3Plus 防犯カメラ ワイヤレス ソーラー 屋外 Wi-Fi対応 監視カメラ - 塚本無線

亀ソーラー3Plus ソーラーパネル実装充電しながらの使用が可能
300万画素高画質CMOSセンサー搭載
WiFi対応で遠隔地からも監視可能
赤外線LEDを搭載し、真っ暗な場所でも監視可能!
PIRセンサーまたはカメラ映像内に動きがある場合にSDカードに設定した15秒/30秒/45秒間の映像を録画して動作を終了します
3.6mm広角レンズで隅々まで監視
集音マイク搭載だから音声の記録も可能
動体検知センサーを搭載
動きを検知すると高速起動で録画開始!
最大128GBのマイクロSDカードで映像を保存
録画時間の目安128GB→265万画素で約320時間
電源不要だから様々なシーンで活躍

質量(g)約600(取付台座は含みません)電源ソーラー発電/外部電源MicroUSB タイプB型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96 (寸法にはソーラーパネル・取付基台は含みません)信号形式ソーラーWiFi無線IPカメラ記録媒体最大128GB/MicroSDバッテリー12800mAレンズサイズ(mm)3.6解像度300万画素LEDチップ赤外線LED 6個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角水平視野角度 約100度赤外線投光距離最大約7m内容量1個
注意
※動作か多い個所では充電が間に合いません。1時間に6回動作が推奨です。
※WIFI環境下でない場所では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106586WTW-EGR1844SB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74106595WTW-EGR1844SW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする