トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ヘルメットツヤケシ黒
軽量とフィット感を追求した人気モデルです。
豊富なカラーバリエーションをご用意しました。
ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途
飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様
スチロールライナー入り
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
約364
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
色(帽体)
黒(艶消し)
ひさし長さ(mm)
約40
頭囲(cm)
53~61
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74107024
NO.170F
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください