常磐精工
ブラックコンパクトサイン
ワンタッチでコンパクトに収納できる、キッチンカーや移動販売におすすめ屋外用のスタンド看板
用途
収納時の厚みはたったの2.4cmなので、3cm程の隙間があれば収納可能。しかも工具不要でワンタッチで組み立てできます。またリバーシブル構造で2種類のポスターが展示できます。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚
色
ブラック
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外で使用の際はポスターに耐水加工を施して下さい。※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74108327
BCOSAC-A2
3.6
ポスター:A2
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108336
BCOSAC-B2
4.6
ポスター:B2
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108345
BCOSAC-A3TT
3.8
ポスター:A3
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74108354
BCOSAC-A1
5.7
ポスター:A1
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった