摂津金属工業
サポートアングル
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。
機器全体の重量を平均的に支えることができます。
別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
適合
FLC
材質
スチール
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
75/2本
内容量
1セット
注意
※FLO-500SA/FLO-600SAの機種は、FLCキャビネットラックへの取付には別売のガイドマウントフレームが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74109386
FLO-500SA
0.8
50×325×40
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109395
FLO-600SA
1
50×425×40
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109404
FLO-700SA
1.2
50×525×40
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください