前面ビス止め棚(サポートアングル付)

前面ビス止め棚(サポートアングル付) - 摂津金属工業

ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。
付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。
放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。

仕様穴なし材質スチールブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74109544NPO-2039SLHSWG3.5448×390×20
8,980
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109587NPO-2069SLHSWG6448×690×20
13,430
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする