曜日別特売

フロントパネルC

フロントパネルC - 摂津金属工業フロントパネルC - 摂津金属工業

ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。
操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける左右開閉型フロントパネルです。
本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。
平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。
RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。
ヒンジについては、ステーター側のピンがタテ向けになるようWフレームに取り付けます。
右開き、左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。

仕様ヒンジRKP-10AHGが必要材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74109684RKP-10CFPN0.29405.8×3×88RKU-10□□A/RKU2-10□□/RMU-10□□
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109727RKP-13CFPN0.4405.8×3×121.6RKU-13□□A/RKU2-13□□/RMU-13□□
2,780
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109763RKP-15CFPN0.45405.8×3×138RKU-15□□A/RKU2-15□□/RMU-15□□
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109806RKP-17CFPN0.54405.8×3×166RKU-17□□A/RKU2-17□□/RMU-17□□
3,380
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109833RKP-20CFPN0.61405.8×3×188RKU-20□□A/RKU2-20□□/RMU-20□□
3,750
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109876RKP-22CFPN0.69405.8×3×210.5RKU-22□□A/RKU2-22□□/RMU-22□□
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109919RKP-25CFPN0.78405.8×3×238RKU-25□□A/RKU2-25□□/RMU-25□□
4,410
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109955RKP-30CFPN0.94405.8×3×288RKU-30□□A/RKU2-30□□/RMU-30□□
5,430
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
74109998RKP-35CFPN1.1405.8×3×338RKU-35□□A/RKU2-35□□/RMU-35□□
6,690
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
74110025RKP-40CFPN1.27405.8×3×388RKU-40□□A/RKU2-40□□/RMU-40□□
8,230
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする