摂津金属工業
グリーンボルトセット
別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。
M8×2個、M5×12個入りのセットです。
仕様
セムス仕様(座金組込)
適合
RAME SEB
材質
黄銅
質量(kg)
0.614
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74110043
SEBO-0516GBS12
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください