曜日別特売

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブミル RSE用インサート。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。
ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。
ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。

用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。チップブレーカG型内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
精度
材種
コーナー数
内接円(mm)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74110908RPHT10T3M0EN-G ACS25003.97研磨級ACS2500410RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
17,100
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
74110917RPHT10T3M0EN-G ACS30003.97研磨級ACS3000410RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
17,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110926RPMT10T3M0EN-G ACS25003.97M級ACS2500810RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
74110935RPMT10T3M0EN-G ACS30003.97M級ACS3000810RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
11,300
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110944RDMT10T3M0EN-G ACS25003.97M級ACS2500810RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
11,300
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110953RDMT10T3M0EN-G ACS30003.97M級ACS3000810RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
11,300
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
74110969RPHT1204M0EN-G ACS25004.76研磨級ACS2500412RSE12000R(S)シリーズ
21,400
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
74110978RPHT1204M0EN-G ACS30004.76研磨級ACS3000412RSE12000R(S)シリーズ
21,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
74110987RPMT1204M0EN-G ACS25004.76M級ACS2500812RSE12000R(S)シリーズ
14,200
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
74110996RPMT1204M0EN-G ACS30004.76M級ACS3000812RSE12000R(S)シリーズ
14,200
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
74111005RDMT1204M0EN-G ACS25004.76M級ACS2500812RSE12000R(S)シリーズ
14,200
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
74111014RDMT1204M0EN-G ACS30004.76M級ACS3000812RSE12000R(S)シリーズ
14,200
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
28656890RPHT10T3M0EN-G XCS20003.97研磨級XCS2000410RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
28656899RPMT10T3M0EN-G XCS20003.97M級XCS2000810RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
13,700
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
28656908RDMT10T3M0EN-G XCS20003.97M級XCS2000810RSE10000RSシリーズ、RSE10000Eシリーズ
13,700
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
28656917RPHT1204M0EN-G XCS20004.76研磨級XCS2000412RSE12000R(S)シリーズ
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
28656926RPMT1204M0EN-G XCS20004.76M級XCS2000812RSE12000R(S)シリーズ
17,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
28656935RDMT1204M0EN-G XCS20004.76M級XCS2000812RSE12000R(S)シリーズ
17,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする