粉末成型金型 NPaダイス

粉末成型金型 NPaダイス - エヌピーエーシステム

単位面圧力200MPaまで使用可能です。
超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。
上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。
メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。
精密ラッピング(鏡面)仕上げ。

材質超硬内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kN)
深さ(mm)
全長l(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74111023DT3025A-1020~15.7充填深さ:20~86Φ10
195,400
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74111039DT5025A-1525~35充填深さ:25~91Φ15
209,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74111048DT6025A-2025~62.8充填深さ:25~94Φ20
209,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする