レグザブルーレイ

レグザブルーレイ - REGZA

「見る」も、「録(と)る」も、「探す」のも!面倒な手間を省いてあなたの生活時間をフル活用!2チューナー搭載レグザブルーレイ
録画した番組をゆっくり見ている時間がない・・・。そんなとき、リモコンの「時短」ボタンを押すだけで、3タイプの長さに短縮した再生時間を一覧で表示。見終わる時間がひと目でわかるので、休憩時間や出かける前などの空いた時間に合わせて効率よく見られます。
スタートメニューの「予約」から「おまかせ自動録画」を選択すると、「おまかせ自動録画設定」が可能です。
テレビで再生していた録画番組の続きを対応のスマートフォンアプリをダウンロードしたスマートフォンで視聴可能。その他にも、さまざまな時短機能をスマートフォンで快適に操作できます。
ネット接続不要で毎日更新される「人物リスト」から名前を選ぶだけで、見たい人物が出演している番組を検索して再生したり録画予約することが可能。リモコンを操作して文字を入力する手間がかからず、すぐに見たい番組を探せます。その他、ジャンルや日付などを指定して見たい番組を絞り込んで検索することもできます。
より簡単な編集操作で、録画番組のらく見で再生した部分だけを手軽にディスクにダビング可能。録画番組を選んでリモコンの「サブメニュー」ボタン→「ダビング」→「おまかせダビング」と進むだけのかんたん3ステップでディスクに残せます。

付属品ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時):22/37、通常待機時:約6.7、省エネ待機時(アンテナ出力切換設定「切」時):約0.06、瞬速起動待機時:約13.2電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×46×210(突起部含む)、430×46×200(突起部含まず)対応メディア【記録可能メディア】内蔵ハードディスク、外付けUSBハードディスク、外付けSeeQVault(TM)USBハードディスク、BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、【再生可能メディア】内蔵ハードディスク、外付けUSBハードディスク、SeeQVault(TM)対応USBハードディスク、ブルーレイ3D(TM)、BD-Video、BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、BD-R XL、BD-RE XL、DVD-Video、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、音楽CD、CD-R、CD-RW、USB(AVCHD(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/JPEG)端子【入出力端子】USB/SDメモリカードスロット:2系統/-、HDMI®;出力:1系統(4K/24p、1080/60p・24p対応、ディープカラー出力対応)、無線LAN:○(内蔵:IEEE802.11 ac/a/b/g/n)、【ネットワーク端子等】LAN(100BASE-TX/10BASE-T):1系統、地上デジタルアンテナ入出力:○、BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力:○、miniB-CASカードスロット:地上・BS・110度CSデジタル共用:1録音方式AAC(5.1ch)、Dolby digital(2ch)グリーン購入法適合音声出力AAC、Dolby Audio(TM)、DTS-HD®;、L-PCM(7.1ch)録画方式MPEG2-TS(ストリーム記録)、MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応)チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:2個内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
HDD
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090093DBR-W2010約2.62TB18.9
オープン
取扱い終了
74090109DBR-W1010約2.41TB18.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする