爽快お口すっきりウエットシート

爽快お口すっきりウエットシート - ハクゾウメディカル爽快お口すっきりウエットシート - ハクゾウメディカル爽快お口すっきりウエットシート - ハクゾウメディカル

お口の汚れをしっかりかき取る口腔ケア用のウエットシートです。
デコボコ構造で汚れのかき取り性能に優れています。
コットン100%のやわらかい素材を使用しています。
丈夫な厚手のシートで引っ張りに強く破れにくいです。
お口の汚れを軟化して除去します。
保湿成分トレハロースを配合し、しっかり保湿します。
刺激が少ないアルコールフリーです。

用途
シートを指に巻いたり、折りたたんだりして口腔内の汚れを拭き取ります。
歯と歯茎、口腔粘膜のマッサージにもご使用できます。
舌の汚れの清拭・清浄にもご使用できます。
成分水、PG、DPG、PEG-60 水添ヒマシ油、グリセリン、トレハロース、キシリトール、メントール、クエン酸、クエン酸Na、セチルピリジウムクロリド、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK 、スクラロース、香料種類ミント風味シートサイズ(mm)150×200内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741254771156993
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする