曜日別特売

爽快お口キレイぐるっとブラシ

爽快お口キレイぐるっとブラシ - ハクゾウメディカル爽快お口キレイぐるっとブラシ - ハクゾウメディカル爽快お口キレイぐるっとブラシ - ハクゾウメディカル爽快お口キレイぐるっとブラシ - ハクゾウメディカル
(1件のレビュー)

磨きやすい360°設計の口腔用ブラシです。
360°設計のため角度を選ばず磨きやすいです。
方向性がなく、介助者にとって使いやすい形状です。
毛細管現象で歯垢を吸い上げ、歯垢除去率に優れています。
極細のやわらかい毛を使用しています。
毛先が丸く、歯茎や粘膜にもやさしいです。
舌クリーナーとしても兼用できます。

材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロンブラシ直径(Φmm)15耐熱温度(℃)90毛のかたさやわらかめ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509921763118067
オープン
499
549(税込)
当日出荷
741254953162360
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7412549531623605099217631180673162360 爽快お口キレイぐるっとブラシ ハクゾウメディカル 50992176爽快お口キレイぐるっとブラシハクゾウメディカル1本
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50992176
2024-05-09
用途: 口腔ケア
建設業・工事業

歯や舌のお掃除・分泌物を取るのに使いやすく大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする