曜日別特売

SATA JET X5500 Iノズル

SATA JET X5500 Iノズル - SATA

SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。
最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル
クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ
収納に便利なサスペンションフック
水性塗料に適したセンターカップ採用

用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
ノズル口径(Φmm)
霧化方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7417256910615642902041.3RP(中圧)
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7417257810615722902041.4RP(中圧)
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7417255310618874302101.3HVLP(低圧)
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする