SATA MINI JET 4400B HVLP

SATA MINI JET 4400B  HVLP - SATASATA MINI JET 4400B  HVLP - SATASATA MINI JET 4400B  HVLP - SATASATA MINI JET 4400B  HVLP - SATASATA MINI JET 4400B  HVLP - SATASATA MINI JET 4400B  HVLP - SATA

人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。

用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74172605198077175851
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74172614198085190951.2
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする