SATA
SATA プラスチックカップ
用途
SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ
仕様
重力式・サイドカップ
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
カップ容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74172666
197541
72
125
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74172675
120675
142
300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74172684
27243
198
600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください