ハイロジック
ステンレス片面ハンドル
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルハンドルの取付は、タイコをタッピングで止め、横ビスで固定。
材質
ステンレス
色
ヘアライン
ピッチ(mm)
275
パイプ径(Φmm)
25
呼称(mm)
300
アズワン品番
64-9702-29
適合扉厚(mm)
30以上
取手
取手
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74172036
30916
¥
5,220
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください