石膏ボード用アクリル板シェルフ

石膏ボード用アクリル板シェルフ - ハイロジック石膏ボード用アクリル板シェルフ - ハイロジック石膏ボード用アクリル板シェルフ - ハイロジック石膏ボード用アクリル板シェルフ - ハイロジック石膏ボード用アクリル板シェルフ - ハイロジック石膏ボード用アクリル板シェルフ - ハイロジック石膏ボード用アクリル板シェルフ - ハイロジック石膏ボード用アクリル板シェルフ - ハイロジック

石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。
クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。
取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。
木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)

セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個材質板:アクリル耐荷重(kg)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格寸法(mm)
アズワン品番
適合用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7417236858571250×130×364-7750-43壁掛け用
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7417237758572350×130×364-7750-44壁掛け用
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
7417238658573200×200×364-7750-45壁掛け・コーナー用
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする