ハイロジック
ツールBIGフック
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
材質
鉄+PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
耐荷重(kg)
呼称
アズワン品番
付属ビス有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74172447
58606
J型
20
M
64-7750-51
有(タッピング6×35mm)
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
74172456
58607
J型
20
L
64-7750-52
有(タッピング6×35mm)
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
74172465
58608
J型
15
ロング
64-7750-53
有(タッピング6×35mm)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
74172474
58609
J型ダブル
15
ダブル
64-7750-54
有(タッピング6×45mm)
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください