セフテック
Aガード
材質
HDPE
厚さ(mm)
70(突起物は含まず)
質量(kg)
約2.3
色
緑
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×750
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74175509
13959
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください