曜日別特売

ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能
移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能
大型キャスター

付属品ディスプレイ取付ネジセットキャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付キャスター径(Φmm)100角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能)上下調整50mmピッチ 6段階内容量1個
関連資料:(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※壁寄せ設置以外では可動脚を開いてご使用ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
適合サイズ
総耐荷重(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74102614PH-823B約22.5(2梱包)ブラック700×680(可動脚折りたたみ時)/843(通常使用時)×1629~50V型140(取付モニター/ディスプレイ:40以下)
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102623PH-823S約22.5(2梱包)シルバー700×680(可動脚折りたたみ時)/843(通常使用時)×1629~50V型140(取付モニター/ディスプレイ:40以下)
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102639PH-825B約25(2梱包)ブラック800×680(可動脚折りたたみ時)/843(通常使用時)×1629~65V型160(取付モニター/ディスプレイ:60以下)
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74102648PH-825S約25(2梱包)シルバー800×680(可動脚折りたたみ時)/843(通常使用時)×1629~65V型160(取付モニター/ディスプレイ:60以下)
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102657PH-827B約26.5(2梱包)ブラック900×730(可動脚折りたたみ時)/888(通常使用時)×1629~85V型180(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102666PH-827S約26.5(2梱包)シルバー900×730(可動脚折りたたみ時)/888(通常使用時)×1629~85V型180(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102675PH-829B約30.5(2梱包)ブラック1000×780(可動脚折りたたみ時)/915(通常使用時)×1633~100V型200(取付モニター/ディスプレイ:130以下)
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102684PH-829S約30.5(2梱包)シルバー1000×780(可動脚折りたたみ時)/915(通常使用時)×1633~100V型200(取付モニター/ディスプレイ:130以下)
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする