HAMILeX(ハミレックス)
マルチ金具
ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能
上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約7
タイプ
上下2連・ディスプレイ横向き用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×218×822~1077
適合サイズ
~55V型
総耐荷重(kg)
2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74102754
PHP-B8206T
ブラック
PH-827B
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74102876
PHP-S8206T
シルバー
PH-827S
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません