曜日別特売

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。

用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
取付ビス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74175983PCB32-531.232×53×1.2M2・M2.5共用
135
129
142(税込)
当日出荷
74175999PCB47-721.247×72×1.2M3
240
239
263(税込)
当日出荷
74176008PCB72-951.272×95×1.2M3
410
409
450(税込)
当日出荷
74176017PCB90-1201.690×120×1.6M3
620
579
637(税込)
当日出荷
74176026PCB100-1601.6100×160×1.6M3
890
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: マニュアルソルダリングの練習
製造業

マニュアルソルダリングの練習用基板として、こちらの商品を購入した。
実際に使用しての所感だが、安価とは思えない基板の耐久性がある。
はんだ付け、はんだ吸取りと何度か繰り返したが、ミーズリングの発生・パターン剥離が発生しなかった。
基板が傷んできたらリピートで購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする