スケーター
ワンプッシュしょう油差し
押し加減で量を調節してお好みの量を出せるワンプッシュ調味料入れ。丈夫なアクリル製。倒れてもこぼれにくいタイプ。
材質
シリコーン(プッシュボタン・パッキン)、メタクリル樹脂(フタ・本体)
容量(mL)
150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約62×112
耐熱温度(℃)
140(プッシュボタン)、80(フタ・本体)
柄
SNOOPY
内容量
1個
注意
※食洗機はご使用いただけません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74178887
TWSP11
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください