曜日別特売

オイルミストココロン

オイルミストココロン - スケーター

カロリーを抑えてヘルシークッキング☆少ない油でフライパンやお鍋にムラなく塗れるから健康的で経済的!
1プッシュで約小さじ1/15杯分の油が出ます。(メーカー調べ)倒れにくい形状なので安心。
サラダや茹でたパスタにもオススメ。

材質(本体)ポリエチレンテレフタレート、(ガン)ポリプロピレン、(ガンパイプ)ポリエチレン、(ガンパッキン)発泡ポリエチレン、(バネ)ステンレス鋼耐熱温度(℃)60(本体・ガンパイプ)、90(ガン)内容量1個
注意
※スプレーした油が火に掛からないよう充分に注意して下さい。
※人に向けて使用しないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179569KOSP1約79×41×高さ198オレンジ200
1,000
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
74179578KOSP2A約79×56×192水玉ピンク210
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
74179587KOSP2A約79×56×192水玉グリーン210
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74179578KOSP2A59203682KOSP2AKOSP2A グリップ式オイルスプレー水玉 スケーター 59203682グリップ式オイルスプレー水玉スケーター1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
74179587KOSP2A59203698KOSP2AKOSP2A グリップ式オイルスプレー水玉 スケーター 59203698グリップ式オイルスプレー水玉スケーター1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする