曜日別特売

真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

ふたがふわっと開く、保温・保冷ステンレスマグボトル。
ゆっくり開くので飛び散りにくい。軽量で持ち運びラクラク。
ロック機能付きキャップで漏れにくい。
丸洗いOK。(本体は水中に放置しないで下さい。)
スポーツ飲料OK。

材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・せん本体・飲み口/ポリプロピレン フタパッキン・せんパッキン/シリコーンゴム質量(g)200エコマーク認定認定商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
注意
※食器洗い乾燥機はご使用いただけません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74181023JOH-500ブラウン0.56.5×7.5×22
オープン
取扱い終了
74181039JOH-500ワインレッド0.56.5×7.5×22
オープン
取扱い終了
返品不可
74181048JOH-500ホワイトベージュ0.56.5×7.5×22
オープン
取扱い終了
74181057JOH-350ブラウン0.356.5×7.5×17
オープン
取扱い終了
返品不可
74181066JOH-350ワインレッド0.356.5×7.5×17
オープン
取扱い終了
返品不可
74181075JOH-350ホワイトベージュ0.356.5×7.5×17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする