曜日別特売

タテヨコ・イージーケアピッチャー

タテヨコ・イージーケアピッチャー - ラストロ(岩崎工業)

パッキン一体型で楽にケアできる冷水筒。パッキンとフタが一体構造になっており、洗浄が楽。
簡単操作で閉める・注ぐの切換えがラクラク。ハンドル付きで注ぎやすい。
パッキン付きで横置きできる。冷蔵庫のドアポケットにも収納可能。上部ハンドル付きで野菜室からも出し入れしやすい。
中に手を入れて洗える広口設計。フタは防汚加工付き。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックを使用。

材質フタ・ハンドル/ポリプロピレン 中栓・レバー/ABS樹脂 パッキン/熱可塑性エラストマー 本体/AS樹脂内容量1個
注意
※食洗機・電子レンジではご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74181154K-1275ホワイト3001.615.3×10.3×24.5
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
74181163K-1276ホワイト3652.115.3×10.3×30.6
オープン
取扱い終了
74181179K-1276アクアグレー3652.115.3×10.3×30.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする