曜日別特売

立体斜めカトラリーケース タワー

立体斜めカトラリーケース タワー - 山崎実業立体斜めカトラリーケース タワー - 山崎実業立体斜めカトラリーケース タワー - 山崎実業立体斜めカトラリーケース タワー - 山崎実業立体斜めカトラリーケース タワー - 山崎実業立体斜めカトラリーケース タワー - 山崎実業

斜めの仕切りでカトラリーを重ねて収納できるから、収納スペースをより効率よく使えるカトラリーケース。仕切りはカトラリーのサイズに合わせて約2cmごとに調整できます。下に収納したカトラリーが分かりやすいように仕切りは透明になっています。引き出しの開閉時に滑りにくい滑り止め付き。

質量(g)約370内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741814255413ケース:ABS樹脂、仕切り:PS樹脂、滑り止め:シリコーンホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
509266655414【ケース】ABS樹脂【仕切り】PS樹脂【滑り止め】シリコーンBK
オープン
1,350
1,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする