BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用

BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 - 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 - 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 - 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 - 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 - 高島産業BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用 - 高島産業

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。

用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
毛丈(mm)
外径(Φmm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74182536CMA-03060203034
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74182545CMA-04043204035
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74182554CMA-05047205048
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74182563CMA-06055256060
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74182579CMA-07558257568
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする