曜日別特売

BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用

BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 - 高島産業BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 - 高島産業BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 - 高島産業BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 - 高島産業BRH線(強力) 軸付ホイールブラシ 金属用 - 高島産業

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。

用途各種金属製品の強固なバリ取り、錆・スケール除去、管の内外面のクリーニングや磨き・塗料剥離軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74182606WSA-04010(外板)2040
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74182615WSA-05010(外板)2550
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74182624WSA-07513(外板)3875
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74182633WSA-10013(外板)45100
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする