ニューカラータオルウエス

ニューカラータオルウエス - WING ACEニューカラータオルウエス - WING ACE
(1件のレビュー)

新生地の色物のタオルです。吸収量の必要な拭き取りに適しています。

用途機械メンテナンス、清掃、、雑巾など混色材質綿100%内容量1束(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74182685No.58-2K
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74182685
2022-02-19
用途: 機械の清掃とメンテナンスに使用
サービス業

白色のタオル地と思っていたら、カラフルなタオルが届きました。間違いかなと思い品番を確認したらNo.58-2kで間違っていませんでした。製品写真と違いすぎてガッカリです。使用
上は問題ないので使っています。正確な製品の写真を載せて下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。メーカーに確認し画像と商品情報を更新いたします。ご連絡いただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする