国元商会
KS アシバンド
足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。
杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途
足場板外れ止めバンド
適合
【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
材質
ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄
フック
Φ48.6単管用
内容量
1個
注意
※29mmより薄い足場板には使用できません。最大250×40の足場板4枚まで取り付け可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74182737
1084000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください