NEW薄型スライドトイレラック ナチュラル

NEW薄型スライドトイレラック ナチュラル - ファミリー・ライフNEW薄型スライドトイレラック ナチュラル - ファミリー・ライフ

トイレの収納スペースがぐ~んとアップ!!
狭いトイレを賢く機能的に収納活用でスッキリ!
前方スライド式で取り出しやすい。
便座の左右どちらでも設置できます。
トイレットペーパー6個収納可能。
便利な収納ラック付き。
組立不要完成品

材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン加工)質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約16×46~85×50.5、ブラシ収納部:約11×13×43、ペーパー収納部:約11×24×38、天板下収納部:約13.5×21×8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741828340351010
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする