曜日別特売

-60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫

-60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫 - bitstrong

医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。
革新的な低温システムによる急速冷凍。
43dBの騒音作動。
ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。

質量(kg)62電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×770×950内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×445×620内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75054517DW-60W138
660,000
659,800
725,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥42,300/税込¥46,530
北海道地方数量1につき¥58,000/税込¥63,800
九州地方数量1につき¥49,000/税込¥53,900
沖縄地方数量1につき¥70,000/税込¥77,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする