曜日別特売

NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー

NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー - bitstrong

●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。
●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。
"

用途
●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。
●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"
質量(kg)1.5kg未満容量HDD容量:4TB寸法315×240×48mm出力ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA電力(W)40W以下入力IPビデオ入力:4chアズワン品番64-7815-09ハードディスクSATA(インターフェース1ポート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75054815DS-7604NI-K1/4P
オープン
79,880
87,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする