洗面用コーティングキット

洗面用コーティングキット - IPS洗面用コーティングキット - IPS洗面用コーティングキット - IPS
(1件のレビュー)

洗面台、洗面ボウルは水回りの中でも比較的使用頻度が高く、汚れやすくなっています。
手を洗う時の石鹸カスの汚れ、水垢汚れなど、 いろいろな要因で汚れてしまいます。
汚れにくくできれば掃除の手間も省けます! 洗面台の汚れ付着防止・艶出しの定番商品

用途
浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し
コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤、界面活性剤、アルコール溶剤、添加剤、フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋1セット種別第四類第一石油類内容量(g)20・15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体内容量1セット
注意
※重ね塗りはできません。塗替えの際は、1000~1200番の耐水ペーパーで研磨し、再塗装してください。
※表面温度5℃以下、35℃以上または、湿度85%以上でのご使用は避けてください。
※コーティング剤を破棄する場合は古紙や古布などに染み込ませ固まってから破棄してください。
※換気をよくしゴム手袋やマスク等の保護具を着用する
※用途以外に使用しない
※密閉して高温多湿直射日光を避けて保管する
※いちど容器から取り出した内容液は元に戻さない
※子供の手の届く所に置かない
※他の製品と併用しない
※目に飛沫が入らないよう注意する
※容器内に水や他のものが混入しないようにする
※使用後はよく手を洗う
※容器は中身を使い切ってから産業廃棄物として廃棄する
※材質により変色のおそれがありますので必ず目立たない所でテストをおこなってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183394610862
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74183394
2023-08-03
用途: キッチン洗い場のコーティング
電気・ガス・熱供給・水道業

間違えて購入してしまったので、洗面用のコーティングを洗い場に使用した。
洗面用とキッチン用では、同じ金額だし分ける必要があるのか疑問。
今度は、間違いないように購入するが、どのような違いがあるのか記載し手もよいのでは?
使用した感じでは、今のところ水をはじいているが、金属の鍋などを置くと跡がつくがスポンジで洗い落とせている。
3年は効果が持ちそうもない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする