トイレ用コーティングキット

トイレ用コーティングキット - IPSトイレ用コーティングキット - IPSトイレ用コーティングキット - IPS
(1件のレビュー)

気づかぬうちにトイレに黄ばみ、黒ずみがこびりついていることが多いです。
トイレの掃除は手間で掃除の手が遠のいてしまうのではないでしょうか。
そんな時はトイレのコーティング!
便器表面にガラスコーティングの膜を張り、汚れの付着を防ぎます。

用途
便器の黒ずみ、水あか、サビ、エフロの除去
コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分有機酸、腐食防止剤、安定剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤セット内容トイレ用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド(茶)・クロス2枚・手袋2セット種別第四類第一石油類内容量(g)50・15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体内容量1セット
注意
※重ね塗りはできません。塗替えの際は、1000~1200番の耐水ペーパーで研磨し、再塗装してください。
※表面温度5℃以下、35℃以上または、湿度85%以上でのご使用は避けてください。
※コーティング剤を破棄する場合は古紙や古布などに染み込ませ固まってから破棄してください。
※換気をよくしゴム手袋やマスク等の保護具を着用する
※用途以外に使用しない
※密閉して高温多湿直射日光を避けて保管する
※いちど容器から取り出した内容液は元に戻さない
※子供の手の届く所に置かない
※他の製品と併用しない
※目に飛沫が入らないよう注意する
※容器内に水や他のものが混入しないようにする
※使用後はよく手を洗う
※容器は中身を使い切ってから産業廃棄物として廃棄する
※材質により変色のおそれがありますので必ず目立たない所でテストをおこなってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183419611036
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: トイレ掃除
サービス業

まるで新品の時のようなツルツルの便器になりました!
水の弾きがよく汚物の汚れもスルスル落ちるようになりました。
買ってっ良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする