タッチペン 2Way(ディスク&シリコン)

タッチペン 2Way(ディスク&シリコン) - 多摩電子タッチペン 2Way(ディスク&シリコン) - 多摩電子

タッチペン TSK105K タッチペン2Way(ディスク&シリコン)
スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。
軽い書き心地!導電シリコン型。
細かい作業に!ディスク型。
しっかり握れるラバークリップ仕様。
ペン先を保護できるキャップ付属(両サイド装着可能)
交換用ディスク型ペン先付属。

セット内容タッチペン×1、交換用ディスク型ペン先×1、保護キャップ×1材質アルミ・真鍮・PC・シリコーンゴム質量(g)約17寸法(Φ×mm)10×132商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74185388TSK105Kブラック
1,198
1,318(税込)
当日出荷
74185397TSK105Sシルバー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする