曜日別特売

ガレージジャッキ

ガレージジャッキ - 長崎ジャッキ

走行性抜群
各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。
作動音大幅カット
近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く)
フレーム高さ200mmの低床タイプ

仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しのため、フォークリフトのご準備をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74185896NSA-103
384,500
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする