曜日別特売

低床ショートエアージャッキ

低床ショートエアージャッキ - 長崎ジャッキ
(1件のレビュー)

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。

仕様エアー、手動、ベアリング車輪全長(mm)753質量(kg)47全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)160フレーム高さ(mm)115作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)コンプレッサー(kW)2.2(3PS)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74185905NLA-201R
174,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74185905
2022-02-25
用途: 自動車整備・メンテナンス
スピードショップモーリス自動車・二輪車・自転車関連業

低床エアージャッキを色々と検討し長崎の物にした。これまで使用してきたジャッキは低床ではなかったため、ローダウン車の場合スロープをタイヤにかませていたがその必要がなくなり大変助かる。またエアーが使えるので労力を使わず良い。標準仕様の受け皿だと地上から85ミリだがゴムの受けに変更し80ミリとした。フレーム高は115ミリである。車輪にベアリングがついているためジャッキの動きが良く移動が楽。ショートタイプなので取り回しも良好である。このジャッキの耐久性に期待したい。また、ナイロンホースやOリングなどのリペアキットをぜひとも販売してほしい。
ジャッキの購入を検討している方は、日本製の有名どころのメーカー品購入をお勧めする。安物買いの銭失いにならないため、また危険回避のために。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする